3M™ Double Coated Tape 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.17 mm

Nr art.: 7000048873
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ 9495LE; 3M™ Klebstoffserie 300LSE
Kolor Przezroczysty
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Zastosowanie Klejenie na stałe; Przyklejanie
Właściwości Odporność na działanie olejów
Długość 165 m
Szerokość 686 mm
Grubość 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Numer producenta 7000048873
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Double Coated Tape 9495LE provides high bond strength to most surfaces, including many low surface energy plastics such as polypropylene and powder coated paints. The acrylic adhesive also provides excellent adhesion to surfaces contaminated lightly with oil typically used with machine parts.

Zaleta:

  • Adds dimensional stability to foams and other substrates and also makes it easier to handle the tape during slitting and die-cutting
  • 3M™ Double Coated Tape 9495LE features a dual liner for ease in selective die cutting
  • The bond strength of 3M™ Laminating Adhesive 300LSE increases as a function of time and temperature, and has very high initial adhesion
  • High bonding strength to LSE plastics
  • Film carrier adding dimensional stability to foams and other substrates

Zalecenie:

  • Foam to powder coated painted surfaces.
  • Low surface energy plastic adhesion.
  • Lens bonding applications.