Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Sterke onmiddellijke hechting
Goede hechting op moeilijk te tapen oppervlakken
Totale breedte: 685.8 mm
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige Tape 9495LE is voorzien van een snel klevende lijm die een uitstekende hechting biedt op vele kunststoffen met een laag oppervlakte-energie, zoals polypropyleen en poedercoating verven. Deze tape biedt ook een hoge hechting op licht vervuilde oppervlakken met olie die doorgaans worden gebruikt met machineonderdelen.
Kenmerk:
Voegt dimensionale stabiliteit toe aan schuim en andere substraten en maakt het ook gemakkelijker om de tape te hanteren tijdens het snijden en stansen// Voegt dimensionale stabiliteit toe aan schuim en andere substraten en maakt het ook gemakkelijker om de tape te hanteren tijdens het snijden en stansen
3M ™ Dubbelzijdige Tape 9474LE heeft een dubbele liner voor gemakkelijk selectief stansen.// 3M ™ Dubbelzijdige Tape 9474LE heeft een dubbele liner voor gemakkelijk selectief stansen.
De hechtsterkte van 3M™ Lamineerlijm 300LSE neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur en heeft een zeer hoge initiële hechting.// De hechtsterkte van 3M™ Lamineerlijm 300LSE neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur en heeft een zeer hoge initiële hechting.
Hoge hechtsterkte op LSE kunststoffen// Hoge hechtsterkte op LSE kunststoffen
Filmdrager die dimensionale stabiliteit toevoegt aan schuimen en andere substraten