• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban Double Face Adhésif 3M™ 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.17 mm

Réf.: 7000048873
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Réf. fabricant 7000048873
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

S'utilise sur les matériaux à basse énergie de surface et pour le raccord ou jointage dans l'extrusion des plastiques. Version double face du transfert adhésif 9472LE. Manipulation et découpe de pièces facilitée.

Avantage(s):

  • Ajoute une stabilité dimensionnelle aux mousses et autres substrats et facilite également la manipulation du ruban pendant la refente et la découpe
  • Ruban double face support polyester transparetn enduit sur chaque face d'un adhésif haute performance.
  • Assemblage en électronique, industrie, appareils électriques, équipements médicaux, outillage, automobile, transport, aéronautique.
  • Support polyester 130µ, intercalaire papier kraft 110µ.

Recommandation(s):

  • Mousse sur les surfaces peintes enduites de poudre.
  • Adhérence plastique à faible énergie de surface.
  • Applications pour le collage de lentilles.