• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo 3M™ 9495LE, Trasparente, 686 mm x 165 m, 0.17 mm

Codice art.: 7000048873
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048873
EAN / GTIN 50021200432519
Codice del produttore 7000048873
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro biadesivo 3M™ 9495LE fornisce un'elevata forza di adesione alla maggior parte delle superfici, comprese molte plastiche a bassa energia superficiale come il polipropilene e le vernici verniciate a polvere. L'adesivo acrilico fornisce anche un'eccellente adesione alle superfici leggermente contaminate dall'olio tipicamente utilizzato con le parti di macchine.

Vantaggi:

  • Aggiunge stabilità dimensionale a schiume e altri substrati e facilita anche la manipolazione del nastro durante il taglio e la fustellatura
  • Il nastro biadesivo 3M™ 9495LE presenta doppio rivestimento per agevolare la fustellatura selettiva
  • La forza di fissaggio dell'adesivo di laminazione 3M™ 300LSE aumenta in funzione di tempo e temperatura; l'adesione iniziale è molto alta
  • (BUL) Elettronica, industria comune, elettrodomestici, dispositivi medici, attrezzi elettrici, automobili, trasporti, industria aeronautica, aerei
  • (BUL) Aderire, unire, applicare, incollare, montare, contenere, laminare e fissare

Raccomandazioni:

  • Schiuma su superfici verniciate a polvere.
  • Adesione plastica con bassa energia superficiale.
  • Applicazioni per l'incollaggio di lenti.