{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Turkusowy niebieski | |
| Seria | Scotch® 8898 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Bündelungsklebeband 8898; Scotch® Fixierungsklebeband 8898 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia z tworzywa sztucznego | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 24 mm | |
| Grubość S | 0,12 mm |
| Numer artykułu | 7000048850 | |
| EAN / GTIN | 00021200423017 | |
| Numer producenta | 7000048850 | |
| Numer L | L01310 1589 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |