Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Può essere rimosso da una vasta gamma di superfici senza lasciare residui
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 24 mm
Descrizione:
Il nostro Scotch® Nastro adesivo8898 è un nastro ad alte prestazioni specificamente formulato per l'uso in molti settori, inclusi elettrodomestici, lavorazione dei metalli e industria generale. Il supporto in film di polipropilene tensilizzato presenta un adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione che fornisce un elevato potere di tenuta dell'adesione iniziale e una rimozione pulita da alcune superfici, come il metallo.
Proprietà:
Elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
Può essere rimosso senza residui da un'ampia gamma di superfici
Approvazione della FDA
Progettato per il fissaggio di scaffali, scaffali, porte, condotti e altri pezzi.
Nota:
Sviluppato appositamente come nastro adesivo di fissaggio nel settore degli elettrodomestici e dell'industria elettronica.
Per impacchettare, fissare e rinforzare