Ruban adhésif de cerclage Scotch® 8898, Bleu, 24 mm x 55 m

Réf.: 7000048850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048850
EAN / GTIN 50021200423012
Réf. fabricant 7000048850
Article hors catalogue L01310 1589

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Peut être retiré sans laisser de traces sur une multitude de supports
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 24 mm

Description:

Le ruban adhésif 8898 est un ruban de maintien et de cerclage. Il adhère fermement sur de nombreuses surfaces et s'enlève sans laisser de résidu d'adhésif.

Caractéristique(s):

Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
S'enlève sans laisser de traces sur un grand nombre de supports
Approuvé par la FDA
Conçu pour la fixation de tablettes, d'étagères, de portes, de conduites et d'autres pièces à usiner

Remarque(s):

Spécialement conçu comme ruban adhésif de fixation dans le domaine des produits blancs, ainsi que pour l'industrie électronique
Pour la mise en faisceau, la fixation et le renforcement