Scotch® rögzítőszalag 8898, kék, 24 mm x 55 m

Cikkszám: 7000048850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048850
EAN / GTIN 50021200423012
Gyártó száma 7000048850
L-szám L01310 1589

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 24 mm

Leírás:

Rögzítés – a bútoriparban és az elektromos iparban gyakran kis alkatrészeket kell rögzíteni a szállításhoz. Ezután lehetővé kell tenni, hogy a készülék problémamentessé és maradvány nélkül eltávolítható legyen.

Jellemző:

Magas kopásállóság- és nedvességállóság
FDA jóváhagyás
Polcok, polcok, ajtók, csövek és egyéb munkadarabok rögzítésére tervezték

Figyelem:

Speciálisan a fehér áruk területén, valamint az elektronikai iparban fixáló szalagként fejlesztették ki
Kötegeléshez, rögzítéshez és megerősítéshez