Taśma dwustronna 3M™ 9415PC, przezroczysta, 610 mm x 66 m, 0,05 mm, z możliwością ponownego pozycjonowania i usuwania

Nr art.: 7000048835
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 9415PC
Oznaczenie producenta 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Kolor Przezroczysty
Min. temperatura przechowywania -40 °C
Maks. temperatura przechowywania 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę do 65 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 66 m
Szerokość B 610 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048835
EAN / GTIN 00021200404603
Numer producenta 7000048835
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia 3M™ 9415 PC z podłożem poliestrowym jest pokryta z jednej strony klejem usuwalnym (efekt „karteczek samoprzylepnych Post-it®”). Druga strona pokryta jest klejem przeznaczonym do trwałego klejenia. Taśma klejąca o grubości 0,08 mm, odporna na temperaturę do +65°C, nadaje się szczególnie do materiałów reklamowych i promocyjnych, wymiennych dokumentów projektowych i prezentacyjnych oraz do odklejalnego mocowania kart plastikowych i kart lojalnościowych.

Zaleta:

  • Cienka taśma dwustronna z podkładem
  • Klej akrylowy umożliwiający ponowne pozycjonowanie / Klej akrylowy do trwałego mocowania
  • Oszczędność kosztów dzięki możliwości ponownego wykorzystania
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów (strona odklejalna)
  • Możliwość zmiany położenia (efekt karteczki samoprzylepnej)
  • Można ją bez pozostawiania śladów usunąć z wielu gładkich, twardych powierzchni
  • Dwa kleje o różnej sile przyczepności po obu stronach

Zalecenie:

  • Umieszczanie artykułów reklamowych
  • Materiały reklamowe wielokrotnego użytku/wymienne
  • Tymczasowe ustawienie ram piankowych
  • Do spinania dokumentów i teczek
  • Do mocowania etykiet samoprzylepnych