3M™ odstranljiv trak za ponovno nameščanje 9415PC, prozoren, 610 mm x 66 m, 0,051 mm

Št. art.: 7000048835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048835
EAN/GTIN 00021200404603
Številka proizvajalca 7000048835

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Akrilno lepilo, ki ga je mogoče ponovno namestiti / akrilno lepilo za trajno pritrditev
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Odstranjevanje brez ostankov (odstranljiva stran)
Možnost ponovnega nameščanja (učinek samolepilnih listkov)

Opis:

3M™ 9415 PC s poliestrsko podlago ima odstranljivo lepilo (″Post-it® Sticky Note Effect″) na eni strani. Na drugi strani je lepilo za trajno lepljenje. Lepilni trak debeline 0,08 mm, ki je odporen na temperaturo do +65 °C, je še posebej primeren za oglaševalsko gradivo in gradivo za pospeševanje prodaje, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev ter za ponovno pritrditev plastičnih kartic in kartic strank.

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Prihranek stroškov zaradi ponovne uporabe
Odstranljiva brez ostankov (odstranljiva stran)
Možnost ponovnega nameščanja (učinek samolepilnih beležk)
Šibko lepljivo stran je mogoče odstraniti s številnih gladkih, trdnih površin, ne da bi ostali ostanki
Dve lepili z različno oprijemljivostjo na obeh straneh

Opomba:

Za pritrjevanje tankih in lahkih materialov, kot sta papir ali karton.
Primerno za oglaševalsko in prodajno promocijsko gradivo, zamenljive dokumente za načrtovanje in predstavitev
Začasna namestitev okvirjev iz pene
Za popravljanje dokumentov in map
Za pritrjevanje odstranljivih nalepk