Ruban Double Face Repositionnable Avec Adhésif Différencié 3M™ 9415PC, Transparent, 610 mm x 66 m, 0.05 mm

Réf.: 7000048835
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série 9415PC
Référence fabricant 3M™ 9415 PC; Repositionierbar und Wiederlösbar Doppelseitiges Klebeband 9415PC
Couleur transparent
Température de stockage de -40 °C
Température de stockage jusqu’à 50 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat film PET
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures max. 65 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller; marquage
Caractéristiques elimination sans résidus; souplesse
Longueur L 66 m
Largeur B 610 mm
Epaisseur S 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000048835
EAN / GTIN 00021200404603
Réf. fabricant 7000048835
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban repositionnable 3M™ 9415PC pour permettre un retrait sans résidus de nombreux films, feuilles d'aluminium et de papiers grâce à son pouvoir d'adhérence ultra-faible. Notre ruban fonctionne bien avec des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou de la mousse. Il présente un adhésif permanent sur la face supérieure et un adhésif repositionnable sur la face arrière du ruban pour repositionner ou décoller/recoller plusieurs fois. C'est un adhésif acrylique, doté d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène et d'un film en polyester, qui peut être utilisé dans les industries, de l'impression commerciale et l'étiquetage médicale aux applications telles que le collage temporaire.

Avantage(s):

  • Film en polyester de 25 µm sur un ruban repositionnable à double face de 50 µm
  • Fonctionne bien avec des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou de la mousse
  • Ces rubans double face présentent un adhésif permanent sur la face supérieure et un adhésif repositionnable sur la face arrière du ruban.
  • À repositionner ou à décoller/recoller plusieurs fois.
  • Retirez le ruban sans laisser de résidus de beaucoup de films, feuilles d'aluminium et de papiers, grâce à son pouvoir d'adhérence ultra-faible.
  • Un ruban double face qui fonctionne sur de nombreux substrats ou matériaux pour des montages temporaires et des matériaux légers tels que le papier, les plastiques, les films ou les mousses.
  • Utilisé dans les industries, de l'impression commerciale et l'étiquetage médicale aux applications telles que le collage temporaire

Recommandation(s):

  • Montage d'articles promotionnels
  • Publicités détachables ou interchangeables
  • Repositionnement temporaire de joints en mousse
  • Rangement Entreposage des papiers et des dossiers
  • Fixation d'étiquettes amovibles