Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Adesivo acrilico riposizionabile / adesivo acrilico per il fissaggio permanente
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 609.6 mm
Riposizionabilità (effetto nota adesiva)
Descrizione:
Il nastro rimovibile e riposizionabile 3M™ 9415PC è progettato per applicazioni in cui sono richiesti due adesivi separati e diversi. Un lato è destinato all'incollaggio permanente, mentre l'altro offre una bassa aderenza per la rimozione o il riposizionamento.
Proprietà:
Il nastro adesivo differenziale presenta un legame permanente su un lato e un legame rimovibile sull'altro
L'adesivo sul lato frontale si incolla a contatto con supporti in carta e altri materiali leggeri
L'adesivo sul lato secondario (lato esposto) è un adesivo riposizionabile a bassa adesività che consente una facile rimozione
Non cola nella maggior parte dei tipi di carte, aiuta a ridurre al minimo lo scolorimento
Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Utilizzato nei settori della stampa commerciale, e dell'etichettatura medica, per applicazioni come l'apposizione o il posizionamento temporaneo.
Due diversi adesivi collas su entrambi i lati
Nota:
Montaggio di articoli promozionali
Annunci rimovibili/modificabili
Riposizionamento temporaneo di guarnizioni in schiuma
Tenuta di documenti e cartelle
Applicazione di etichette rimovibili