{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 6,3 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 130 % | |
| Rezistența la tracțiune | 68 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | 4 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 77 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; elastic; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 9,5 mm | |
| Concentrație S | 0,14 mm |
| Cod articol | 7000048710 | |
| EAN / GTIN | 00021200265877 | |
| Număr producător | 7000048710 | |
| L-Număr | L01310 307 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |