• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro vinilico 3M™ 471, Blu, 9 mm x 33 m, 0.14 mm

Codice art.: 7000048710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 96 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 96 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastri di sbarramento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048710
EAN / GTIN 50021200265872
Codice del produttore 7000048710
Numero-L L01310 307
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.

Vantaggi:

  • Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
  • Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
  • Ideale per usi su superfici curve e irregolari
  • Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
  • Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
  • Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Raccomandazioni:

  • Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
  • Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
  • Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
  • Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
  • Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse