Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471, Bleu, 9 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000048710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 96 Pièces
  • Etapes de la commande : 96 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048710
EAN / GTIN 50021200265872
Réf. fabricant 7000048710
Article hors catalogue L01310 307

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Bonne adaptabilité
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 9.52 mm
Disponible dans les couleurs les plus diverses

Description:

Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

Caractéristique(s):

Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces
Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants
Masquage extrêmement facile dans les courbes serrées// masquage extrêmement facile dans les courbes serrées
Masquage facile même sur des surfaces inégales// masquage léger même sur des surfaces inégales

Remarque(s):

marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes