{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband | |
| Kolor | Zielony | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 25,4 mm | |
| Grubość S | 0,1 mm |
| Numer artykułu | 7000048392 | |
| EAN / GTIN | 10021200041188 | |
| Numer producenta | 7000048392 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |