{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband | |
| Color | Color verde | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Caucho sintético | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Montaje; Trabajos de cubrimiento | |
| Longitud L | 66 m | |
| Anchura B | 25,4 mm | |
| Espesor S | 0,1 mm |
| Número de artículo | 7000048392 | |
| EAN / GTIN | 10021200041188 | |
| Número del fabricante | 7000048392 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |