{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband | |
| Farbe | grün | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Montage | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 25,4 mm | |
| Stärke S | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7000048392 | |
| EAN / GTIN | 10021200041188 | |
| Herstellernummer | 7000048392 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |