3M™ 851 vysokoteplotní Polyester lepicí páska, zelená, 25,4 mm x 66 m , 101,6 µm

Artiklové číslo: 7000048392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 Pieces
  • K objednání po násobcích: 9 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ 851 Hochtemperatur Klebeband
Barva Zelená
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Montáž
Délka L 66 m
Šířka B 25,4 mm
Tloušťka S 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048392
EAN / GTIN 10021200041188
Číslo výrobce 7000048392
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 851 High Temperature lepicí páska, vyrobený z polyesterového a smíšeného silikonového kaučuku, se používá pro maskování desek plošných spojů a dalších aplikací s vysokou teplotou. Tloušťka lepidla 0,1 mm. Barva: Zelená.

Výhoda:

  • Díky polyesterovému podkladového materiálu se snižuje roztažnost při vysokých teplotách, což zajišťuje rovné pokrytí.
  • Adhezivní povlak tloušťka snižuje riziko „podepření“, protože lepidlo vytěsňuje „pásové řešení“ mezi elektrickými spoji.
  • Speciálně vyvinuté lepidlo, které obecně funguje výborně ve všech procesech pájení PCB, ale je méně vhodné pro použití při pájení přetavením.
  • Polyethylenová role jádra místo lepenky

Doporučení:

  • Chcete-li pokrýt mnoho desek plošných spojů během pájení odizolování a povlaku drahých kovů prstů
  • Spojování silikonových povlakovaných papírů.