Tarcza do okrawania Scotch-Brite™ DB-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 7S fine

Nr art.: 7000046089
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000046089
EAN / GTIN 00048011187693
Numer producenta 7000046089
Numer L L51710 70
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Te tarcze do okrawania nadają się szczególnie do okrawania i zaokrąglania krawędzi oraz otworów, krawędzi frezowanych lub wykrawanych, a także do okrawania po gwintowaniu. Nadaje się do wszystkich metali, w tym do twardych i wytrzymałych materiałów, takich jak stal nierdzewna i tytan.

Zaleta:

  • Szczególnie mocna impregnacja
  • Tarcza z owiniętej włókniny
  • Specjalnie zaprojektowane narzędzie do gratowania
  • Łatwa obróbka elementów o skomplikowanych kształtach
  • Stała wydajność pracy przez cały okres eksploatacji
  • Równomierne, powtarzalne wykończenie

Zalecenie:

  • Wybór różnych modeli w najpopularniejszych wymiarach, przeznaczonych do okrawania niemal wszystkich materiałów i elementów bez powstawania wtórnych zadziorów