Disc de debavurare Scotch-Brite™, 203 mm x 25 mm x 76,2 mm 7S FIN, SPR 018322B

Cod articol.: 7000046089
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000046089
EAN / GTIN 00048011187693
Număr producător 7000046089
L-Număr L51710 70
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste discuri de debavurare sunt potrivite în special pentru debavurarea și rotunjirea marginilor și orificiilor, pentru frezarea sau perforarea marginilor și pentru debavurarea după filetare. Potrivit pentru toate metalele, inclusiv materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil și Titan.

Avantaj:

  • Impregnare foarte dură
  • Disc din fibră fleece înfășurat
  • Instrument de debavurare special dezvoltat
  • Prelucrarea ușoară a pieselor conturate
  • Rezultate consecvente de lucru pe întreaga durată de viață a sculei
  • Finisaj uniform, reproductibil

Recomandare:

  • Combinație selectată de diferite tipuri în cele mai comune dimensiuni pentru debavurarea aproape a tuturor materialelor și pieselor de prelucrat fără formarea de bavuri secundare