Scotch-Brite™ kompakt sorjázótárcsa DB-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 7S FIN

Cikkszám: 7000046089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000046089
EAN / GTIN 50048011187698
Gyártó száma 7000046089
L-szám L51710 70

Leírás

Kivitel:

Extra kemény impregnálás
Szálas szálas polár tárcsa
Speciálisan kifejlesztett sorjázó szerszám
Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

Leírás:

A Scotch-Brite™ db-WL egy univerzális tárcsa, amelyet kifejezetten sorjázásra terveztek. Piros jelöléssel lehet ellátni. A haladási irányt be kell tartani.

Jellemző:

Egyenletesreprodukálható finiselés

Figyelem:

Különböző típusok válogatott kombinációja a leggyakoribb méretekben szinte minden anyag és munkadarab sorjázásához másodlagos sorjázás nélkül