• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 7S FIN

Artikel-Nr.: 7000046089
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046089
EAN / GTIN 00048011187693
Herstellernummer 7000046089
L-Nummer L51710 70
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.

Vorteil:

  • Besonders harte Imprägnierung
  • Gewickelte Faservlies-Scheibe
  • Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
  • Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
  • Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
  • Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

Empfehlung:

  • Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat