{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 114 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Oznaczenie producenta | Hookit™ flexible Marineklettplatte | |
| Opakowanie | luzem | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Do materiału | Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 7000045685 | |
| EAN / GTIN | 00051144839780 | |
| Numer producenta | 7000045685 | |
| Numer L | L01130 108564 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |