{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 114 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Aufnahme | Klett | |
| Herstellerbezeichnung | Hookit™ flexible Marineklettplatte | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifteller | |
| geeignet für Material | Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Artikelnummer | 7000045685 | |
| EAN / GTIN | 00051144839780 | |
| Herstellernummer | 7000045685 | |
| L-Nummer | L01130 108564 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |