3M™ Hookit™ Garlopa flexible para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, 83978

Número de artículo: 7000045685
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 114 mm
Plato portante plástico
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Denominación del fabricante Hookit™ flexible Marineklettplatte
Embalaje sueltos
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Para material Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045685
EAN / GTIN 00051144839780
Número del fabricante 7000045685
Número L L01130 108564
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la garlopa flexible para embarcaciones 3M™ Hookit™ para trabajar suavemente en superficies cóncavas, superficies y curvas. Nuestra garlopa es ligera e incluye un diseño de dos asas para un manejo sencillo pero seguro que permita un movimiento sin esfuerzo en superficies irregulares. Esta garlopa larga para embarcaciones tiene una cara flexible para mejorar la suavidad y la uniformidad. Es idóneo para el carenado de cascos, lijado de curvas y superficies cóncavas, y el acabado de moldes o contramoldes. La cara incluye aros de nailon que se enganchan instantáneamente a los ganchos en forma de J de las hojas abrasivas Hookit™. Basta con aplicar las hojas para empezar a lijar. Las hojas se retiran fácilmente y se pueden reutilizar durante toda la vida útil del abrasivo.

Ventaja:

  • El diseño ligero con dos asas proporciona un manejo fácil y seguro
  • La cara flexible se mueve sin esfuerzo en superficies irregulares
  • El tamaño de 12 × 76 cm es idóneo para carenado, lijado y acabado
  • Funciona con hojas abrasivas 3M™ Hookit™ para un lijado seguro y rentable
  • Permite reutilizar las hojas abrasivas para maximizar la vida útil del producto