Planche de profilage souple pour applications marines 3M™ Hookit™, 114 mm x 762 mm, 83978

Réf.: 7000045685
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Largeur abrasif 114 mm
Support plastique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Référence fabricant Hookit™ flexible Marineklettplatte
Emballage En vrac
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports
Pour matériau plastiques
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7000045685
EAN / GTIN 00051144839780
Réf. fabricant 7000045685
Article hors catalogue L01130 108564
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adoptez notre planche de profilage souple pour applications marines 3M™ Hookit™ pour simplifier le traitement des surfaces concaves ou convexes et des courbes. Notre planche légère offre un design à double poignée pour une maniabilité aussi aisée que sûre et un déplacement sans effort sur les surfaces irrégulières. Cette longue planche pour applications marines offre une face souple pour des résultats lisses et homogènes. Elle est idéale pour le profilage des coques, le ponçage des courbes et surfaces concaves ainsi que pour la finition des tapes ou des gabarits. La face de la planche intègre des boucles en nylon brossé qui permettent de fixer instantanément les crochets en J sur les feuilles abrasives Hookit. Il vous suffit d’appliquer les feuilles, et le tour est joué. Les feuilles s’enlèvent facilement et peuvent être réutilisées tout au long de la vie de l’abrasif.

Avantage(s):

  • Conception légère à double poignée pour une prise en main sûre et aisée
  • Face souple pour un déplacement sans effort sur les surfaces irrégulières
  • Format 4-1/2” x 30” parfaitement adapté aux travaux de profilage, de ponçage et de finition
  • Compatible avec les feuilles abrasives 3M™ Hookit™ pour un ponçage économique et sûr
  • Permet une réutilisation des feuilles abrasives pour une durée de vie optimale