Płytka maskująca 3M™ Hookit™ do zastosowań morskich, 114 mm x 762 mm, 83497

Nr art.: 7000045684
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
Seria Hookit™
Oznaczenie producenta Hookit™ Marineabdeckplatte
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Roloc™
Stopień twardości Miękkie
Średnica zewnętrzna 114 mm
Do średnicy tarczy 114 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045684
EAN / GTIN 00051144834976
Numer producenta 7000045684
Numer L L01130 108562
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Płyty samoprzylepne 3M™ Hookit™ Marine to wszechstronne narzędzie do szlifowania i wykańczania łodzi. Te lekkie płyty o wymiarach 4 1/2″ x 30″ składają się z dwóch części, które znacznie ułatwiają ich przenoszenie i trzymanie. Ta wyważona konstrukcja osłony doskonale nadaje się do wielu procesów wykończeniowych w przemyśle stoczniowym, od szlifowania burt i pokładów po wykańczanie zatyczek i form. Ponadto zapięcie na rzepy Hookit™ umożliwia mocowanie papierów ściernych Hookit™ do płyty, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Strona wierzchnia płyty pokryta jest szczotkowanymi pętelkami nylonowymi, które natychmiast łączą się z hakami papieru ściernego Hookit™, mającymi kształt litery „J”. To zadziwiająco proste: Dociśnij papier ścierny i szlifuj. Papier ścierny można łatwo usunąć bez pozostawiania śladów i wielokrotnie wykorzystywać.

Zaleta:

  • Łatwa obsługa płyty dzięki dwuczęściowej konstrukcji
  • Wypukły uchwyt zapewniający lepszą kontrolę i pewniejszy chwyt
  • Wymiary (4 1/2″ x 30″) oraz wyważona konstrukcja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do szlifowania, wygładzania i wykańczania powierzchni
  • Nadaje się do bezpiecznego i ekonomicznego szlifowania przy użyciu papieru ściernego 3M™ Hookit™