3M™ Hookit™ Garlopa rígida para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, rígida, 83497

Número de artículo: 7000045684
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Hookit™
Denominación del fabricante Hookit™ Marineabdeckplatte
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Plato de apoyo
Alojamiento lado máquina Roloc™
Grado de dureza Blando/a
Diámetro exterior 114 mm
Para diámetro de disco 114 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045684
EAN / GTIN 00051144834976
Número del fabricante 7000045684
Número L L01130 108562
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Elija una herramienta resistente y versátil para el carenado, lijado y acabado de embarcaciones con la garlopa para embarcaciones 3M™ Hookit™. Nuestra garlopa ligera larga de 12 × 76 cm tiene un diseño en dos niveles que permite un agarre y uso seguro sin esfuerzo. El diseño equilibrado de la cara es idóneo para diversos acabados de embarcaciones, desde el lijado del francobordo y la cubierta al acabado de moldes y contramoldes. Asimismo, nuestro sistema de fijación Hookit™ en la garlopa funciona con las hojas abrasivas Hookit™ para ahorrar tiempo y dinero. La cara de la garlopa incluye aros de nailon que se enganchan instantáneamente a los ganchos en forma de J de las hojas abrasivas Hookit™. Es muy sencillo: golpee la hoja con la palma de la mano y empiece a lijar. Las hojas se retiran limpia y fácilmente y pueden reutilizarse sin problemas una y otra vez.

Ventaja:

  • El diseño ligero en dos niveles permite que la garlopa se maneje fácilmente
  • El asa elevada proporciona más control y comodidad
  • Tamaño de 12 × 76 cm y diseño equilibrado idóneo para carenado, lijado y acabado
  • Funciona con hojas abrasivas 3M™ Hookit™ para un lijado seguro y rentable