Námořní krycí deska 3M™ Hookit™, 114 mm x 762 mm, 83497

Artiklové číslo: 7000045684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Hookit™
Označení výrobce Hookit™ Marineabdeckplatte
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Roloc™
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr vnější 114 mm
Vhodné pro průměr kotouče 114 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045684
EAN / GTIN 00051144834976
Číslo výrobce 7000045684
L-číslo L01130 108562
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S lodními háky a smyčkovou deskou 3M™ Hookit™ máte univerzální nástroj pro broušení a dokončování lodí. Tyto lehké desky o rozměrech 4 1/2″ x 30″ se skládá ze dvou částí, které výrazně zjednodušují manipulaci a držení desky. Vyvážená konstrukce krytu je ideální pro širokou škálu námořních dokončovacích procesů, od broušení na volném prkně nebo palubě až po roubování a dokončování forem. Kromě toho Hookit™ spoj se suchým zipem umožňuje připevnění brusných papírů Hookit™ k desce, což vám pomůže ušetřit čas a peníze. Krycí strana desky má kartáčované nylonové popruhy, které se okamžitě připojují k hákům na brusný papír Hookit™, které mají tvar písmene ″J″. Je to úžasně jednoduché: Stiskněte a brouste brusný papír. Brusný papír lze snadno a bez zbytků odstranit a několikrát znovu použít.

Výhoda:

  • Snadná manipulace s deskou díky dvoudílné konstrukci
  • Zvýrazněná rukojeť pro lepší kontrolu a pevnost v úchopu
  • Rozměry (4 1/2″ x 30″) a vyvážená konstrukce jsou ideální pro pokrytí, broušení a dokončování
  • Lze použít pro bezpečné a cenově výhodné broušení s brusným papírem 3M™ Hookit™