Planche de profilage pour applications marines 3M™ Hookit™, 114 mm x 762 mm, Rigide, 83497

Réf.: 7000045684
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Hookit™
Référence fabricant Hookit™ Marineabdeckplatte
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Roloc™
Degré de dureté type souple
Diamètre extérieur 114 mm
Pour diamètre de disque 114 mm

Identification et classification

Référence article 7000045684
EAN / GTIN 00051144834976
Réf. fabricant 7000045684
Article hors catalogue L01130 108562
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec la planche de profilage pour applications marines 3M™ Hookit™, faites le choix d’un outil robuste et polyvalent pour le profilage, le ponçage et la finition des bateaux. Notre planche légère de 4‐1/2” x 30” affiche une conception à deux niveaux qui vous permet de la saisir et de la manier en toute sécurité et sans effort. Son design équilibré est idéal pour un large éventail d’applications marines couvrant aussi bien le ponçage des francs-bords et des ponts que la finition des tapes et des gabarits. La planche est munie d’une fixation autoagrippante Hookit™ compatible avec les feuilles de papier abrasif Hookit™, pour un minimum de coût et d’effort. La face de la planche intègre des boucles en nylon brossé qui permettent de fixer instantanément les crochets en J sur les feuilles abrasives Hookit™. Rien de plus simple : il vous suffit de fixer la feuille et de commencer à poncer. Les feuilles s’enlèvent facilement et proprement et peuvent être réutilisées à plusieurs reprises sans le moindre effort.

Avantage(s):

  • Sa construction légère à deux niveaux améliore la maniabilité de la planche
  • La poignée surélevée garantit un maximum de contrôle et de confort
  • Son format 4-1/2” x 30” et son design équilibré sont parfaitement adaptés aux travaux de profilage, de ponçage et de finition
  • Compatible avec les feuilles abrasives 3M™ Hookit™ pour un ponçage économique et sûr