Folia diamentowa do docierania 3M™ 668X, 1,0 mikrona, arkusz 228,6 mm x 279,4 mm

Nr art.: 7000044840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Fioletowy Fiolet telegrey
Oznaczenie producenta Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 228,6 mm
Długość materiału ściernego 279,4 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Folia
Kolor Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (mikrometry) 1 µm
Do materiału Szkło
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000044840
EAN / GTIN 00051111499856
Numer producenta 7000044840
Numer L L01130 101333
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących najwyższą jakość powierzchni, przy jednoczesnej wysokiej wydajności cięcia i wyjątkowym wykończeniu.

Zaleta:

  • Samoprzylepny tył
  • Najczęściej stosowana folia do szlifowania diamentowego
  • Szybsze cięcie, większa wydajność
  • Równoważna powierzchnia
  • Oznaczenia kolorystyczne
  • Płaskie powierzchnie i niewielkie zaokrąglenie krawędzi
  • Jednorodna, nieściśliwa podkładka foliowa o wysokiej precyzji
  • Ziarno diamentowe syntetyczne
  • Odporny na wodę i olej
  • Łatwość obsługi
  • Najwyższa wydajność szlifowania nawet w przypadku najtwardszych materiałów
  • Równomierne wykończenie

Zalecenie:

  • Do płaskiego docierania i polerowania złączy światłowodowych
  • Osiągaj dobre wyniki w krótszym czasie