3M™ 668X Película de lapeado de diamante, 1,0 micras, hoja 228,6 mm x 279,4 mm

Número de artículo: 7000044840
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, violeta Violeta perlado
Denominación del fabricante Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 228,6 mm
Longitud del abrasivo 279,4 mm
Plato portante plástico
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Película
Color violeta
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Hoja abrasiva
Tamaño de grano (micrómetros) 1 µm
Para material Vidrio
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044840
EAN / GTIN 00051111499856
Número del fabricante 7000044840
Número L L01130 101333
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para las más altas exigencias en calidad de superficie, con un alto rendimiento de corte simultáneo y un acabado excepcional.

Ventaja:

  • Respaldo autoadhesivo
  • Más comúnmente utilizado Diamond lapping film
  • Corte rápido, mayor rendimiento
  • Superficie uniforme
  • Codificación de colores
  • Superficies planas y redondeo de bordes bajos
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Grano de diamante sintético
  • Resistente al agua y al aceite
  • Manejo fácil de usar
  • El más alto rendimiento de molienda incluso en los materiales más duros
  • Más incluso acabar

Recomendación:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra
  • Lograr buenos resultados en menos tiempo