{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, violett | Perlviolett | |
| Herstellerbezeichnung | Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 228,6 mm | |
| Schleifmittel Länge | 279,4 mm | |
| Trägerteller | Kunststoff | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Film | |
| Farbe | violett | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifblatt | |
| Korngröße (Mikrometer) | 1 µm | |
| geeignet für Material | Glas | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 7000044840 | |
| EAN / GTIN | 00051111499856 | |
| Herstellernummer | 7000044840 | |
| L-Nummer | L01130 101333 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |