{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, violet | Violet perlat | |
| Serie | 668X | |
| Denumirea producătorului | Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Material abraziv lățime | 228,6 mm | |
| Material abraziv lungime | 279,4 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Suport de material abraziv | Film | |
| Culoarea | violet | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Dimensiunea boabelor (micrometri) | 1 µm | |
| Recomandat pentru material | Sticlă | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fixare cu arici | |
| Standard | ISO 6344 |
| Cod articol | 7000044840 | |
| EAN / GTIN | 00051111499856 | |
| Număr producător | 7000044840 | |
| L-Număr | L01130 101333 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |