Maski spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtra spawalniczego, 572800

Nr art.: 7000044560
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria 3M Speedglas 9100 MP
Oznaczenie producenta Speedglas 9100 MP; Speedglas 9100 MP-Lite
Kolor Szare; Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000044560
EAN / GTIN 04046719604852
Numer producenta 7000044560
Numer L L01140 114
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Aby zapewnić wygodną i łatwą w użyciu ochronę podczas spawania, należy stosować maskę spawalniczą 3M™ Speedglas™ z serii 9100 MP. Łączy w sobie pięć stopni ochrony: Ochrona głowy, oczu, twarzy, dróg oddechowych i ochrona słuchu (opcjonalna). Nasza maska spawalnicza posiada podnoszoną osłonę czołową, która zapewnia szerokie (170 mm × 100 mm) i niczym niezasłonięte pole widzenia, co doskonale sprawdza się podczas precyzyjnych prac szlifierskich w warunkach słabego oświetlenia. Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100 (pasywnych lub automatycznych) (należy zamówić osobno). Boczne okienka (stopień zaciemnienia 5) poszerzają pole widzenia, gdy nosisz opuszczoną osłonę. Ta maska jest kompatybilna z nausznikami 3M™ Peltor™ serii X – zapewniającymi opcjonalną ochronę słuchu. Używaj ich razem z systemem środków ochrony dróg oddechowych 3M™ Adflo™ z wentylatorem, aby uzupełnić swój system środków ochrony dróg oddechowych. Aby zapewnić dodatkową ochronę, w ofercie dostępna jest zupełnie nowa osłona chroniąca szyję i ramiona (z przodu i z tyłu) (169015) oraz odbijająca ciepło, pokryta srebrną powłoką osłona na kask (169014), które można zamówić jako akcesoria.

Zaleta:

  • Wygodne i łatwe w użyciu środki ochrony głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych
  • Podnoszona osłona spawalnicza w połączeniu z przezroczystą osłoną ochronną (170 mm × 100 mm)
  • Boczne szyby (stopień przyciemnienia 5) poszerzają pole widzenia
  • Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100 (pasywnych lub automatycznych) (należy zamówić osobno)
  • Możliwość łączenia z systemami ochrony dróg oddechowych 3M™ Adflo™
  • Zaprojektowane z myślą o kompatybilności z nausznikami ochronnymi 3M™ Peltor™ serii X.

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych