Descriere:
Pentru o protecție confortabilă și ușor de utilizat în aplicațiile de sudură, utilizați masca de sudură 3M™ Speedglas™ seria 9100 MP. Acesta combină cinci niveluri de protecție: Protecție pentru cap, ochi, față, respirație și auz (opțional). Masca noastră de sudură are o față cu balamale care vă oferă o vedere mare (170 mm × 100 mm) și neobstrucționată, ideală pentru șlefuirea de precizie în condiții de lumină scăzută. Potrivit pentru filtrele de sudură din seria 3M™ Speedglas™ 9100 (pasive sau automate) (a se comanda separat). Geamurile laterale (nivelul întunecat 5) extind câmpul vizual atunci când purtați masca în jos. Această mască este compatibilă cu protecția pentru auz 3M™ Peltor ™ seria X, pentru protecția opțională a auzului. Utilizați-l cu sistemul de protecție pentru ventilatoare 3M™ Adflo™ pentru a completa sistemul de protecție respiratorie. Pentru protecție extinsă, există o capotă complet nouă pentru gât și umeri (față și spate) (169015) și un capac de cască reflectorizant, acoperit cu argint (169014), care poate fi comandat ca accesoriu.
Avantaj:
- Protecție confortabilă și ușor de utilizat pentru cap, ochi, față și respirație
- Vizor de sudură pliabil în combinație cu un vizor de protecție transparent (170 mm × 100 mm)
- Ferestrele laterale (nivelul întunecat 5) extind câmpul vizual
- Potrivit pentru filtrele de sudură 3M™ Speedglas™ seria 9100 (pasivă sau automată) (a se comanda separat)
- Poate fi combinat cu sistemele de protecție pentru ventilatoare 3M™ Adflo™
- Conceput pentru a fi compatibil cu căștile intraauriculare 3M™ Peltor ™ seria X.
Recomandare:
- Potrivit pentru aplicații de sudare