Uitvoering:
100% compatibel met alle 3M Speedglas 9100 automatische lasfilters (maten V, X en XX).
Gebogen, helder beschermend vizier (17x10 cm) met uitstekend zicht naar boven, beneden en opzij. Mechanische weerstand volgens EN 166:B:T. B = Bescherming tegen snel rondvliegende deeltjes met gemiddelde botsingsenergie (120 m/s). T = Extreme temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
SideWindows: beschermingsniveau 5 filters vergroten het perifere gezichtsveld.
De hoofdschaal is gemaakt van hittebestendig polycarbonaat en voldoet aan de huidige EN 379 norm voor industriële veiligheidshelmen. Optioneel weert een aluminiumweefsel heet zonlicht en zweethitte.
Omschrijving:
Vervangende 9100 MP laskap (zonder lasfilter), voor als de originele kap aan slijtage onderhevig is of beschadigd raakt tijdens gebruik en wanneer u nog altijd het lasfilter kunt gebruiken.
Kenmerk:
Speedglas 9100 MP lashelm, zonder lasfilter
Of een upgradekit, wanneer u al een lasfilter van de 9100 serie heeft en wilt overstappen op een lashelm 9100 MP.
Tip:
Use for welding applications