Kivitel:
100%-ban kompatibilis az összes 3M Speedglas 9100 automata hegesztőszűrővel (V, X és XX méret).
Kupolás, átlátszó védőburkolat (17x10 cm), kiváló láthatósággal felfelé, lefelé és oldalra. Mechanikai ellenállás az en 166:B:T szerint B = Védelem a gyorsan repülő részecskék ellen, közepes ütésenergiával (120 m/s). T = Extrém hőmérsékletek --5°C és +55°C között
Oldalsó ablakok: a 5. védelmi szintű szűrő kiterjeszti a perifériás látómezőt.
A fejhéj hőálló polikarbonátból készül, és megfelel az ipari védősisakokra vonatkozó jelenlegi en 379 szabványnak. Opcionálisan egy alumínium anyag tükrözi a forró napfényt és az izzadság hőjét.
Leírás:
9100 MP-es hegesztőmaszk ADF nélkül
Jellemző:
Replacement for worn or damaged Speedglas welding helmet 9100 MP (without welding filter)
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately
Figyelem:
Use for welding applications