{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Czas pracy | 8 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 4,5 h | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Seria | 3M™ Adflo™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Adflo™ Ersatzfiltergebläse mit Elektronik; 832000 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Zawartość, szt. | 1 szt. | |
| Ilość powietrza oczyszczonego z cząstek | 185 m3/h | |
| Rodzaj produktu | Filtry | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Przyłącze filtra | Bez przyłącza | |
| Filtrowanie | Gazy; Powietrze; Cząstki stałe | |
| Platformy | prostokąt | |
| Opakowanie jednostkowe | tak |
| Numer artykułu | 7000044338 | |
| EAN / GTIN | 07319578320001 | |
| Numer producenta | 7000044338 | |
| Numer L | L01140 192 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |