Descriere:
Cu suflanta de protecție respiratorie 3M™ Adflo™, beneficiați de o protecție eficientă împotriva poluanților din aer care sunt asociați cu sudarea. Ventilatorul respirator 3M™ Adflo™ este conceput special pentru nevoile sudorilor care au nevoie de protecție respiratorie. Fluxul său constant de aer oferă aer purificat care elimină căldura din mască și contracarează formarea transpirației. Designul subțire și ergonomic reduce și mai mult greutatea și facilitează intrarea în zonele de sudură limitate. De asemenea, oferă calitatea și caracteristicile de care aveți nevoie dintr-un sistem respirator ușor de utilizat. Cu selecția potrivită de filtre, aparatul respirator 3M™ Adflo™ protejează eficient împotriva particulelor, gazelor sau vaporilor care apar adesea în timpul proceselor de sudare. Utilizatorul poate înlocui independent filtrele de particule sau de gaz; nu este nevoie să le înlocuiți pe amândouă în același timp. Ventilatorul de schimb 3M™ Adflo™ înlocuiește piesele uzate sau deteriorate și poate fi utilizat cu filtrul original, capacul filtrului, cureaua, bateria și încărcătorul. Măriți durata de viață efectivă a echipamentului prin inspectarea și înlocuirea periodică a pieselor deteriorate sau uzate.
Avantaj:
- Suflantă cu filtru de schimb 3M™ Adflo™ cu electronică
- În funcție de filtrele utilizate, poate fi asigurată protecția împotriva particulelor, gazelor și vaporilor, cum ar fi cele întâlnite în mod obișnuit în procesele de sudare
- Se conectează la măștile respiratorii 3M™ Speedglas™ și la măștile 3M™ Versaflo™ selectate.
- Debit de aer reglabil de 170 și 200 litri pe minut pentru un plus de confort
- Bateria este complet încărcată în decurs de 4 până la 5 ore și are un timp de funcționare de 7 până la 9 ore
Recomandare:
- Potrivit pentru aplicații de sudare