Conjunto turbo de equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™, 832000

Número de artículo: 7000044338
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 8 h
Tiempo de carga por batería 4,5 h
Color, gris Gris antracita; Gris luminoso
Serie 3M™ Adflo™
Denominación del fabricante 3M™ Adflo™ Ersatzfiltergebläse mit Elektronik; 832000
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; gris
Contenido, Unidad 1 ud.
Cantidad de aire limpio de partículas 185 m3/h
Tipo de producto Filtro
Unidad contenido Unidad
Conexión de filtro Sin conexión
Filtración Gases; Aire; Partículas
Forma rectángulo
Embalaje individual sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044338
EAN / GTIN 07319578320001
Número del fabricante 7000044338
Número L L01140 192
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga protección efectiva contra los riesgos respiratorios asociados al proceso de soldadura con el equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™. El equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del soldador que requiera protección respiratoria. Su flujo de aire continuo proporciona aire filtrado, que expulsa gran parte del calor y del sudor que se generan durante las operaciones de soldadura. Su perfil estilizado y su diseño ergonómico permiten acceder con más facilidad a espacios de soldadura estrechos y ofrecen la calidad y la funcionalidad que se esperan de un sistema respiratorio sólido y fácil de usar. Con la selección del filtro correct, el equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ protege eficazmente contra partículas, gases o vapores, que se encuentran comúnmente en los procesos de soldadura. Los usuarios pueden reemplazar selectivamente el filtro de partículas o de gas según sea necesario; no es necesario cambiarlos a ambos al mismo tiempo. Nuestro conjunto turbo 3M™ Adflo™ de repuesto sustituye piezas desgastadas o dañadas y se puede usar con su filtro, cubierta del filtro, cinturón, batería y cargador originales. Aumente la vida útil de su equipo revisándolo regularmente y reemplazando las piezas dañadas o desgastadas.

Ventaja:

  • Repuesto del conjunto turbo 3M™ Adflo™
  • Dependiendo de los filtros utilizados, puede brindar protección contra partículas, gases y vapores que se encuentran comúnmente en los procesos de soldadura
  • Se conecta con las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ y una selección de cascos 3M™ Versaflo™
  • Flujo de aire ajustable para mayor comodidad del usuario con dos caudales de 170 y 200 litros por minuto
  • La batería se carga en entre 4 y 5 horas y proporciona entre 7 y 9 horas de tiempo de funcionamiento

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura