3M™ Adflo™ Gruppo turbo per respiratore elettroventilato, 832000

Codice art.: 7000044338
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
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000044338
EAN / GTIN 07319578320001
Codice del produttore 7000044338
Numero-L L01140 192
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una protezione efficace dai rischi per le vie respiratorie associati al processo di saldatura con il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è progettato specificamente per soddisfare le esigenze del saldatore che richiede protezione respiratoria. Il suo flusso continuo di aria fornisce aria filtrata in grado di espellere la maggior parte del calore e del sudore dovuti all'operazione di saldatura. Il profilo sottile e il design ergonomico rendono semplice l'impiego senza problemi negli spazi di saldatura ristretti e il sistema offre la qualità e le funzioni che sono richieste a un dispositivo di protezione delle vie respiratorie robusto e facile da usare. Con la corretta selezione del filtro, il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ protegge efficacemente da particolato, gas o vapori, tutti comunemente presenti nei processi di saldatura. Gli utenti possono sostituire selettivamente il filtro antiparticolato o antigas secondo necessità. Non è necessario cambiarli entrambi contemporaneamente. Il nostro gruppo turbo di ricambio 3M™ Adflo™ sostituisce le parti usurate o danneggiate e può essere utilizzato con il filtro, il coperchio del filtro, la cintura, la batteria e il caricatore originali. Aumenta la durata della tua attrezzatura controllandola regolarmente e sostituendo le parti danneggiate o usurate.

Vantaggi:

  • Unità turbo di ricambio per 3M™ Adflo™
  • A seconda dei filtri utilizzati, può fornire protezione contro particolato, gas e vapori che si trovano comunemente nei processi di saldatura
  • Si collega agli elmetti per saldatura con protezione respiratoria 3M™ Speedglas™ e ad alcuni elmetti 3M™ Versaflo™ selezionati
  • Flusso d'aria regolabile per un ulteriore comfort dell'utente con due portate di 170 e 200 litri al minuto
  • La batteria si carica in 4-5 ore e fornisce dalle 7 alle 9 ore di funzionamento

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura