Taśma poliestrowa 3M™ 8992L, zielona, z podkładką, 1280 mm x 66 m, 0,08 mm

Nr art.: 7000042809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8992
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8992L
Opakowanie luzem
Kolor Zielony
Temperatura przechowywania od -50 °C
Temperatura przechowywania do 204 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 66 m
Szerokość B 1 280 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042809
EAN / GTIN 00051115647277
Numer producenta 7000042809
Numer L L01310 1376
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna do zastosowań w wysokich temperaturach
Taśma poliestrowa 3M™ 8992 jest uniwersalna. Doskonale sprawdza się również jako taśma maskująca w zastosowaniach, w których występują wysokie temperatury. Przezroczysta zielona folia nośna jest odporna na rozdarcia. Taśma pokryta klejem silikonowym zapewnia ostre krawędzie lakieru, dzięki czemu doskonale nadaje się m.in. do oklejania elementów podczas malowania proszkowego. Można go łatwo i szybko usunąć z większości powierzchni, nie strzępiąc się ani nie rozrywając. Model 8992L jest wyposażony w osłonę ochronną, która umożliwia produkcję elementów tłoczonych, niestandardowych kształtów oraz różnych szerokości.

Dzięki dobrej odporności na chemikalia taśma ta jest sprawdzona w procesach chemicznych i innych wymagających procedurach roboczych, takich jak na przykład anodowanie. Ten wrażliwy na nacisk klej silikonowy nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -50°C do +204°C.

Zalecane zastosowania
  • Oklejanie elementów przed malowaniem proszkowym
  • Produkcja elementów tłoczonych
  • Klejenie materiałów kompozytowych
  • Zabezpieczanie powierzchni metalowych w kąpielach kwasowych lub trawiających
  • Jako zabezpieczenie powierzchni przed zarysowaniami podczas przenoszenia i transportu
  • Jako pomoc w usuwaniu nadmiaru materiału podczas klejenia metali, gdy nadmiar materiału (żywica epoksydowa) spływa na taśmę klejącą
  • Zaleta:

    • Nadaje się do stosowania w trudnych warunkach oraz w temperaturach od -50 °C do +204 °C
    • Można je łatwo usunąć nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur (np.
    • (w przypadku malowania proszkowego)
    • Folia poliestrowa o doskonałej odporności termicznej i chemicznej, a jednocześnie wysokiej elastyczności
    • Dopasowuje się również do zaokrągleń
    • Zielony kolor zapewnia dobrą widoczność taśmy
    • Trwała ochrona przed wodą, wilgocią itp.

    Zalecenie:

    • Taśma maskująca do lakierowania proszkowego