3M™ Polyester Tape 8992L, Green, 1280 mm x 66 m, 0.081 mm

Artikelnummer: 7000042809
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042809
EAN/GTIN 00051115647277
Nummer fabrikant 7000042809

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Beschermende bekleding maakt hem geschikt voor de productie van gestempelde onderdelen
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 128 cm
De groene kleur zorgt voor een goede zichtbaarheid van de tape

Omschrijving:

Dun en gelijkvormig, onze 3M polyester tape 8992L is een tape voor algemeen gebruik die uitblinkt in maskeerbewerkingen bij hoge temperaturen, zoals poedercoating. Deze tape is bekleed met een siliconenkleefmiddel en lijm op verschillende moeilijke oppervlakken. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen.

Kenmerk:

Bedekt met polyester beschermhoes
Zeer geschikt voor de productie van gestanste onderdelen dankzij de beschermende bekleding
Polyester film met uitstekende thermische en chemische weerstand en tegelijkertijd flexibiliteit
Plooibaar, zelfs in bochten
Duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.

Tip:

Afplakband voor poedercoating