{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 8992 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Polyesterklebeband 8992L | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | verde | |
| Temperatura di stoccaggio da | -50 °C | |
| Temperatura di stoccaggio fino a | 204 °C | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Pellicola in PET | |
| Adesivo | Gomma sintetica | |
| Resistente a temperature min. | -50 grado | |
| Resistente a temperature max. | 204 grado | |
| Guaina conduttrice presente | si | |
| Campo di applicazione | Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi | |
| Applicazione | Incollare; Lavori di copertura; Mascherare; Montaggio; Sigillatura | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’umidità; Es. resistente all’umidità; Rimozione priva di residui; antistrappo; impermeabili all’acqua; resistente alle intemperie; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza L | 66 m | |
| Larghezza B | 1.280 mm | |
| Spessore S | 0,08 mm |
| Codice articolo | 7000042809 | |
| EAN / GTIN | 00051115647277 | |
| Codice del produttore | 7000042809 | |
| Numero-L | L01310 1376 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |