3M™ Diamond Grade™ DG³ reflexní fólie 4095 modrá, 914 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7000038252
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Azurová modrá
Řada Diamond Grade™ DG³
Označení výrobce DG³ Serie 4000; Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting
Barva Modrá
Šířka B 914 mm
Výška H 45 720 mm
Počet štítků/nálepek 1 ks
Druh produktu Nálepka
Tvar Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Ks
Materiál PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038252
EAN / GTIN 08887719326476
Číslo výrobce 7000038252
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ je nejnovější technologií společnosti 3M a využívá celorohovou optiku, aby bylo zajištěno, že se jezdci vrátí maximální množství světla. Navržen pro všechny dopravní situace, včetně dálnic a městského prostředí, DG³ nabízí vynikající pozorovací úhly a poskytuje vynikající výkon na všech vzdálenostech a za všech povětrnostních podmínek. Známky jsou jasně viditelné i ve vizuálně složitých nočních silničních prostředích. Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ řady 4000 jsou schváleny pro výrobu silničních značek s evropským technickým schválením (ETA).

Výhoda:

  • Demografická změna také přispívá k potřebě lepšího značení.
  • Starší řidiči mají pomalejší dobu odezvy a méně vidění v noci.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ poskytuje jas, který starší řidiči potřebují.
  • Různé velikosti vozidel od menších automobilů až po terénní vozidla až po návěsy vedou k velmi odlišným pozorovacím úhlům.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ umožňuje řidičům velkých vozidel jasně vidět dopravní značky.
  • Výrobek je vyroben laminováním vrstev materiálu s minimálním použitím rozpouštědel nebo emisí.
  • Výrobní proces pro prizmatické fólie je také mnohem šetrnější k životnímu prostředí než u reflexních skleněných korálků.
  • Emise těkavých organických sloučenin (VOC) jsou sníženy o 97 %, spotřeba energie o 77 % a objem odpadu o 46 % ve srovnání s výrobou skleněných kuličkových fólií.
  • Hranolové reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ mohou eliminovat potřebu vnějšího osvětlení značek (např.
  • B.
  • Pro nadzemní značení).
  • Fluorescenční barvy pro lepší viditelnost během dne, soumraku a špatného počasí.
  • Typické aplikace: Školní areály, rizikové oblasti, úrovňové přechody, rychlostní zóny a staveniště
  • Dlouhá životnost minimalizuje náklady na výměnu a likvidaci značek.

Doporučení:

  • Staveniště