• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4095 Blue, 914 mm x 45.72 m

Artikel-Nr.: 7000038252
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Azurblau
Serie Diamond Grade™ DG³
Herstellerbezeichnung DG³ Serie 4000; Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting
Farbe blau
Breite B 914 mm
Höhe H 45.720 mm
Anzahl Schilder / Aufkleber 1 St.
Produktart Aufkleber
Form Rechteckig
langnachleuchtend nein
Lieferart Stück
Material PVC-Folie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000038252
EAN / GTIN 08887719326476
Herstellernummer 7000038252
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die reflektierende Folie 3M™ Diamond Grade™ DG³ ist die neueste Technologie von 3M und nutzt eine vollwertige Eckoptik, um sicherzustellen, dass die maximale Lichtmenge an den Fahrer zurückgegeben wird. DG³ wurde für alle Verkehrssituationen entwickelt, einschließlich Autobahnen und städtischer Umgebungen, bietet eine hervorragende Beobachtungswinkligkeit und bietet eine hervorragende Leistung bei allen Entfernungen und bei allen Wetterbedingungen. Die Schilder sind selbst in visuell komplexen nächtlichen Fahrbahnumgebungen gut sichtbar. Die reflektierenden Folien der 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 sind für die Herstellung von Schildern für Verkehrsschilder mit europäischen technischen Zulassungen (ETA) zugelassen.

Vorteil:

  • Auch der demografische Wandel trägt zur Notwendigkeit einer besseren Beschilderung bei.
  • Ältere Fahrer haben langsamere Reaktionszeiten und eine geringere Sehschärfe bei Nacht.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie bieten die Leuchtdichte, die ältere Fahrer benötigen.
  • Unterschiedliche Fahrzeuggrößenvon kleineren PKWs über Geländewagen bis hin zu Sattelschleppernführen zu sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
  • Schilder aus 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatischer Reflexfolie ermöglichen auch Fahrern großer Fahrzeuge eine gute Sichtbarkeit der Verkehrszeichen.
  • Das Produkt wird durch Laminieren von Materialschichten mit minimalem Einsatz von Lösungsmitteln oder Emissionen hergestellt.
  • Das Herstellungsverfahren für prismatische Folien ist auch wesentlich umweltschonender als das für reflektierende Glasperlenfolien.
  • Die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) werden um 97 %, der Energieverbrauch um 77 % und die Abfallmenge um 46 % im Vergleich zur Herstellung von Glasperlenfolien reduziert.
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ prismatische Reflexfolien können eine externe Beleuchtung von Schildern überflüssig machen (z.
  • B.
  • bei Überkopf-Leitschildern).
  • Fluoreszierende Farben für bessere Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und schlechtem Wetter.
  • Typische Anwendungen: Schulbereiche, Risikobereiche, Bahnübergänge, Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzung und Baustellenbereiche
  • Die lange Lebensdauer minimiert die Kosten für den Austausch und die Entsorgung von Schildern.

Empfehlung:

  • Baustellenbereiche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb