3M™ Diamond Grade™ 4095 Lámina Retrorreflectante Microprismas Clase RA3 DG³ Azul Rollo 0,914m x 45,7m

Número de artículo: 7000038252
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul azur
Serie Diamond Grade™ DG³
Denominación del fabricante DG³ Serie 4000; Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting
Color azul
Anchura B 914 mm
Altura H 45.720 mm
Número de señales / adhesivos 1 ud.
Tipo de producto Pegatina
Forma Forma rectangular
Fotoluminiscente no
Tipo de rep. Unidad
Material Lámina de PVC

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000038252
EAN / GTIN 08887719326476
Número del fabricante 7000038252
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina reflectante de última tecnología de 3M, la lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³, utiliza una óptica de esquinas de cubo completo para garantizar que se devuelva la máxima cantidad de luz al conductor. Diseñada para todas las situaciones de tráfico, incluidas las autopistas y los entornos urbanos, la DG³ tiene una excepcional angularidad de observación y se comporta excepcionalmente bien a todas las distancias y en todas las condiciones meteorológicas. Las señales son muy visibles, incluso en entornos viales nocturnos visualmente complejos. La lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 está homologada para la fabricación de caras de señales de tráfico con homologación técnica europea (European Technical Assessment, ETA).

Ventaja:

  • Los cambios demográficos también influyen en la necesidad de mejorar la señalización.
  • Los conductores de más edad tienen tiempos de respuesta más lentos y una agudeza visual reducida por la noche.
  • Las señales fabricadas con las 3M™ Diamond Grade™ DG³ láminas reflectantes prismáticas ofrecen el nivel de luminosidad necesaria para los conductores de más edad
  • Los diversos tamaños de los vehículos -desde coches utilitarios, hasta todoterrenos y semirremolques- crean ángulos de observación muy diferentes.
  • Las señales fabricadas con láminas reflectantes prismáticas 3M™ Diamond Grade™ DG³ se adaptan a los conductores de todo tipo de vehículos, dada su gran angularidad
  • El producto se construye laminando capas de material con un uso mínimo de disolventes y mínimo de emisiones.
  • El proceso de fabricación de las láminas prismáticas también es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el de las láminas reflectantes de esferas.
  • Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se reducen en un 97%, el consumo de energía en un 72% y los residuos sólidos en un 46% en comparación con la fabricación de láminas de vidrio
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ pueden eliminar la necesidad de iluminación externa de las señales (por ejemplo: en las señales en pórticos)
  • Colores fluorescentes para una mejor visibilidad durante el día, el crepúsculo y las inclemencias del tiempo.
  • Aplicaciones típicas: zonas escolares, áreas de alto riesgo, cruces ferroviarios, zonas de velocidad limitada y zonas de obras
  • La larga vida del servicio minimiza el reemplazamiento de las señales y los costes que conllevan

Recomendación:

  • Sitios de construcción