{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Flexomount | |
| Oznaczenie producenta | Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL | |
| Kolor | szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Winyl | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 305 mm | |
| Grubość | 0,38 mm |
| Numer artykułu | 7000036202 | |
| EAN / GTIN | 00051138951900 | |
| Numer producenta | 7000036202 | |
| Numer L | L01310 1961 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |